HPT-Schrupp-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 844K
Fräser HSCo-SPM HPT DIN844K Z3-5 2xD Typ HR TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-K-HSSSPM-TN-D10,0MM


















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2147 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Titan |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | HR |
Schneidstoff | HSCo-SPM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 45° |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 22 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Eckenfase | 0,20 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen |