Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPT-Schrupp-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

Fräser HSCo-SPM HPT DIN844K Z3-5 2xD Typ HR TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-K-HSSSPM-TN-D18,0MM

Art.-Nr. 5443600907

EAN 4055375879320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPT-Schrupp-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

Art.-Nr. 5443600907

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universalfräser mit dynamischen Spezialkordelprofil zum Schruppen. Gefertigt aus neuem Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Es verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles. Dieser Fräser ist für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens ideal geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2147

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Titan

Durchmesser (d1)

18 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

HR

Schneidstoff

HSCo-SPM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

45°

Länge (l1)

92 mm

Schneidenlänge (l2)

32 mm

Anzahl Schneiden

5 STK

Eckenfase

0,30 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,044 0,060 0,076
500-850 N/mm² E 69 0,038 0,053 0,067
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,038 0,053 0,067
850-1000 N/mm² E 69 0,038 0,053 0,067
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,038 0,053 0,067
700-850 N/mm² E 64 0,038 0,053 0,067
850-1000 N/mm² E 51 0,038 0,053 0,067
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,038 0,053 0,067
1000-1200 N/mm² E 46 0,044 0,060 0,076
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,038 0,053 0,067
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,038 0,053 0,067
1000-1200 N/mm² E 51 0,044 0,060 0,076
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,038 0,053 0,067
1000-1200 N/mm² E 41 0,044 0,060 0,076
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,038 0,053 0,067
850-1100 N/mm² E 37 0,044 0,060 0,076
1100-1400 N/mm² E 32 0,044 0,060 0,076
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,044 0,060 0,076
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,044 0,060 0,076
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,044 0,060 0,076
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,038 0,053 0,067
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,038 0,053 0,067
< 850 N/mm² E 23 0,038 0,053 0,067
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,044 0,060 0,076
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,020 0,028 0,037
500-850 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,017 0,024 0,033
850-1000 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033
700-850 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033
850-1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 46 0,020 0,028 0,037
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 51 0,020 0,028 0,037
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 41 0,020 0,028 0,037
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033
850-1100 N/mm² E 37 0,020 0,028 0,037
1100-1400 N/mm² E 32 0,020 0,028 0,037
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,020 0,028 0,037
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,020 0,028 0,037
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,020 0,028 0,037
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033
< 850 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,020 0,028 0,037
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,020 0,028 0,037
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,035 0,040 0,050
500-850 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,035 0,040 0,046
850-1000 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
700-850 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000-1200 N/mm² E 46 0,035 0,040 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,040 0,046
1000-1200 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000-1200 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
850-1100 N/mm² E 37 0,035 0,040 0,050
1100-1400 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,050
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,035 0,040 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,035 0,040 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,035 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,046
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,046
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,035 0,040 0,050
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,050
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,010 0,014 0,023
500-850 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,010 0,014 0,023
850-1000 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
700-850 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
850-1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000-1200 N/mm² E 46 0,010 0,014 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,010 0,014 0,023
1000-1200 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000-1200 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
850-1100 N/mm² E 37 0,010 0,014 0,023
1100-1400 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,010 0,014 0,023
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,010 0,014 0,023
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,010 0,014 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen