HPT-Schrupp-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 844K
Fräser HSCo-SPM HPT DIN844K Z3-5 2xD Typ HR TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-K-HSSSPM-TN-D20,0MM
Art.-Nr. 5443600908
EAN 4055375879337
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universalfräser mit dynamischen Spezialkordelprofil zum Schruppen. Gefertigt aus neuem Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Es verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles. Dieser Fräser ist für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens ideal geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2147 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Titan |
Durchmesser (d1) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | HR |
Schneidstoff | HSCo-SPM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 45° |
Länge (l1) | 104 mm |
Schneidenlänge (l2) | 38 mm |
Anzahl Schneiden | 5 STK |
Eckenfase | 0,30 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,044 | 0,060 | 0,076 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,038 | 0,053 | 0,067 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,038 | 0,053 | 0,067 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,038 | 0,053 | 0,067 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,038 | 0,053 | 0,067 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,038 | 0,053 | 0,067 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,038 | 0,053 | 0,067 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,038 | 0,053 | 0,067 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,044 | 0,060 | 0,076 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,044 | 0,060 | 0,076 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,044 | 0,060 | 0,076 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,038 | 0,053 | 0,067 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,038 | 0,053 | 0,067 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,038 | 0,053 | 0,067 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,044 | 0,060 | 0,076 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,044 | 0,060 | 0,076 |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,017 | 0,024 | 0,033 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,020 | 0,028 | 0,037 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |