HPT-Spiralbohrer, extra kurz DIN 1897
Spiralbohrer HSCo-PM DIN 1897 3xD Typ Forte TiAlN
BO-SPRL-MET-DIN1897-TIALN-HPT-D11,5MM
Art.-Nr.
5443810079
EAN 4062856117130
Preis für gewählte Verpackungseinheit













Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Forte-Sonderprofil für optimierte Spanbildung. Besonders geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Drehautomaten. Breiter Anwendungsbereich in allen, vorzugsweise langspanenden, Werkstoffen bis ca. 1.300 N/mm², auch für rostfreie-austenitische Stähle. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 900 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl |
Norm / Bohrtiefe | DIN 1897 / 3xD |
Ausführung | Extra kurz |
Durchmesser (Ø) | 11,5 mm |
Länge (l1) | 95 mm |
Spannutlänge (l2) | 47 mm |
Schaftdurchmesser | 11,5 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Oberfläche | TiAlN |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Typ | Forte |
Spitzenwinkel | 130 Grad |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm² |