Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPT-Spiralbohrer, extra kurz DIN 1897

Spiralbohrer HSCo-PM DIN 1897 3xD Typ Forte TiAlN
BO-SPRL-MET-DIN1897-TIALN-HPT-D7,3MM

Art.-Nr. 5443810048
EAN 4062856116690

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPT-Spiralbohrer, extra kurz DIN 1897

Art.-Nr. 5443810048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Forte-Sonderprofil für optimierte Spanbildung. Besonders geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Drehautomaten. Breiter Anwendungsbereich in allen, vorzugsweise langspanenden, Werkstoffen bis ca. 1.300 N/mm², auch für rostfreie-austenitische Stähle. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

900

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Norm / Bohrtiefe

DIN 1897 / 3xD

Ausführung

Extra kurz

Durchmesser (Ø)

7,3 mm

Länge (l1)

74 mm

Spannutlänge (l2)

34 mm

Schaftdurchmesser

7,3 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

TiAlN

Schneidstoff

HSCo-PM

Typ

Forte

Spitzenwinkel

130 Grad

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen