Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPT-Spiralbohrer, extra kurz DIN 1897

Spiralbohrer HSCo-PM DIN 1897 3xD Typ Forte TiAlN
BO-SPRL-MET-DIN1897-TIALN-HPT-D9,6MM

Art.-Nr. 5443810071
EAN 4062856117055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPT-Spiralbohrer, extra kurz DIN 1897

Art.-Nr. 5443810071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Forte-Sonderprofil für optimierte Spanbildung. Besonders geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Drehautomaten. Breiter Anwendungsbereich in allen, vorzugsweise langspanenden, Werkstoffen bis ca. 1.300 N/mm², auch für rostfreie-austenitische Stähle. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

900

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Norm / Bohrtiefe

DIN 1897 / 3xD

Ausführung

Extra kurz

Durchmesser (Ø)

9,6 mm

Länge (l1)

89 mm

Spannutlänge (l2)

43 mm

Schaftdurchmesser

9,6 mm

Schaftform

Zylindrisch

Oberfläche

TiAlN

Schneidstoff

HSCo-PM

Typ

Forte

Spitzenwinkel

130 Grad

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Schnittwerte für HSS Bohrer
Für Ø 2,8 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis Ø 2,8 - 4,9 Ø 5 - 7,9 Ø 8 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
500-850 N/mm² 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
Automatenstähle < 850 N/mm² 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
850-1000 N/mm² 40 60 0,030 0,080 0,110 0,170
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 40 60 0,030 0,080 0,110 0,170
700-850 N/mm² 40 60 0,030 0,080 0,110 0,170
850-1000 N/mm² 40 50 0,030 0,060 0,100 0,150
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
1000-1200 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 50 70 0,030 0,080 0,110 0,170
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 40 60 0,020 0,050 0,090 0,130
1000-1200 N/mm² 40 50 0,020 0,050 0,090 0,130
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
1000-1200 N/mm² 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm131 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
500-850 N/mm131 30 40 0,020 0,050 0,090 0,130
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm131 25 35 0,020 0,050 0,090 0,130
500-850 N/mm131 25 35 0,020 0,050 0,090 0,130
Automatenstähle < 850 N/mm131 10 20 0,020 0,050 0,090 0,130
850-1000 N/mm131 10 15 0,020 0,050 0,090 0,130
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² 18 28 0,020 0,050 0,090 0,130
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² 15 25 0,020 0,050 0,090 0,130
< 850 N/mm² 15 25 0,020 0,050 0,090 0,130
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² 12 20 0,020 0,050 0,090 0,130
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² 10 15 0,020 0,050 0,090 0,130
Gusseisen < 180 HB 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
> 180 HB 50 70 0,040 0,110 0,170 0,220
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 70 90 0,050 0,130 0,220 0,270
> 260 HB 50 70 0,040 0,110 0,170 0,220
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen