Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HSS-Kurz-Stufenbohrer

HSS-Stufenbohrer kurze Ausführung
STUFBO-F.STOSGRF-HSS-KURZ-15X9MM

Art.-Nr. 0688859099

EAN 4038898810209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HSS-Kurz-Stufenbohrer

Art.-Nr. 0688859099

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Der Stufenbohrer beinhaltet zwei Bohrdurchmesser

  • Der erste Teil des Bohrers bohrt sich in das Material ein und ist gleichzeitig die Führung für den zweiten Bohrduchmesser
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Bohren des Befestigungssatz Typ A , Art. Nr. 0688859090 und TYP B Art. Nr. 0688859091 in Kunststoff- und Aluminiumprofile.

Werkstoff

HSS

Durchmesser (d1)

15 mm

Durchmesser 2 (d2)

9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen