Hängerahmen OrgaAer
OrgaAer Hängerahmen 328 x 333 x 241
HAENGRAHM-F.BUERO-KST-SCHW
Art.-Nr. 0684602872
EAN 4049557948324
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bei Nennlänge 740 mm zwei Hängerahmen, bei Nennlänge 540 mm mit Adapter
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Einstellen in Schubladen
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich |
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Breite (B) | 328 mm |
Höhe (H) | 241 mm |
Tiefe (T) | 333 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!