Hängerahmen OrgaAer
OrgaAer Hängerahmen 328 x 333 x 241
HAENGRAHM-F.BUERO-KST-SILBRGRAU
Art.-Nr. 0684602871
EAN 4049557948317
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Bei Nennlänge 740 mm zwei Hängerahmen, bei Nennlänge 540 mm mit Adapter
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Einstellen in Schubladen
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Breite (B) | 328 mm |
Höhe (H) | 241 mm |
Tiefe (T) | 333 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!