Hängerahmen OrgaAer Korpusbreite 1000 mm
OrgaAer Hängerahmen Korpusbreite 1000 mm
ORGASYS-RAHM-SLFCL-SCHWARZ-B1000-L600
Art.-Nr.
0684603054
EAN 4049557964621
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Nova Pro Vollauszug
Für schwebeleichten Lauf
Hängerahmen vormontiert
Einfache Montage
Lieferumfang:
- 1 x Hängerahmen inkl. 2 Schließkästen
- 1 Paar Auszüge
- 2 x Mittelstege
- 1 x Montageanleitung
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für lichte Korpusbreite | 962 mm |
Passend für DIN-Format | 2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) |
Mindesteinbautiefe | 540 mm |
Nutzbreite | 879 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Nutztiefe | 490 mm |
Öffnungs-/Schließsystem | Self-close |
Traglast | 60 kg |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich |
Werkstoff Hängerahmen | Stahl |
Oberfläche Hängerahmen | Pulver beschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!