Hängerahmen OrgaAer Korpusbreite 600 mm
OrgaAer Hängerahmen Korpusbreite 600 mm
ORGASYS-RAHM-SFTCL-SILBRGRAU-B600-L300
Art.-Nr. 0684603001
EAN 4049557963396
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Nova Pro Vollauszug
Für schwebeleichten Lauf
Hängerahmen vormontiert
Einfache Montage
Lieferumfang:
- 1 x Hängerahmen inkl. 2 Schließkästen
- 1 Paar Auszüge
- 1 x Mittelsteg
- 1 x OrgaAer Tipmatic Verriegelungseinheit (nur bei Version Tipmatic)
- 1 x Montageanleitung
Hinweis
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für lichte Korpusbreite | 562 mm |
Passend für DIN-Format | 1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer) |
Mindesteinbautiefe | 320 mm |
Nutzbreite | 479 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Nutztiefe | 265 mm |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Traglast | 40 kg |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Werkstoff Hängerahmen | Stahl |
Oberfläche Hängerahmen | Pulver beschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!