Hängeschrank zur Schlüsselaufbewahrung
Hängeschrank zur Schlüsselaufbewahrung
SHSLSHRNK-METALL-200SCHLUESSEL
Art.-Nr. 0824010086
EAN 4052703366316
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis 1,2 mm Blechstärke, pulverbeschichtet
- Standardmäßig mit Zylinderschloss
- Abnehmbare Hakenleisten, die versetzt werden können
- Löcher zum Aufhängen in der Rückwand
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Schlüsseln in Werkstätten, Büros und auf Baustellen usw.
Ausführung | Mit Trennwand |
Typbezeichnung | 200 Schlüssel |
Höhe x Breite x Tiefe | 520 x 300 x 130 mm |
Dicke | 1,2 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!