Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Haftschmierstoff HHS® 2000 6-teiliges Set

Haftschmierstoff HHS 2000 Promo-Box Set 6-tlg
CHEM-SET-(HHS2000)-500ML-PROMOBOX
HHS

Art.-Nr. 5893106
EAN 4065746464260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Haftschmierstoff HHS® 2000 6-teiliges Set

Art.-Nr. 5893106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl
  • Es beseitigt Knarr- und Quitschgeräusche und hat ein hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen, sowie ein guten Korrosionsschutz.

  • Sehr gut haftendes Schmiermittel das bei drehenden und rotierenden Teilen nicht abschleudert

  • O- und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen. Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen.

  • Beständig gegen Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen

  • Silikon-, harz- und säurefrei
Hinweis

Druckbeständigkeit bei hoher Druckbelastung Trotz hoher Druckbelastung und der Scherbewegung des Grundkörpers, bleibt der Schmierfilm des HHS 2000 aktiv und reißt nicht ab. Trennt zuverlässig Gegenkörper vom Grundkörper und gewährleistet somit optimalen Verschleißschutz bei hoher Druckbeanspruchung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl für die universelle Schmierung und bei hohen Druckbeanspruchungen

Anleitung

Schmierstellen vor jeder Anwendung sorgfältig und gründlich mit HHS Clean Art. 089310610 vorreinigen. Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen.


Nach dem Gebrauch den Sprühkopf überkopf freisprühen.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen