Hahnverlängerung nach DIN 3523
Messing-Hahnverlängerung
HAHNVERL-MS-1/2ZOX20MM
Art.-Nr. 0886000002
EAN 4038898157106
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Trinkwasserinstallation, aus Pressmessing nach DIN EN 12164, mit Innenvierkant, thermisch entspannt
Hinweis
Die Herstellung erfolgt ausschließlich von gütegesichertem Messing aus den Werkstoffen CuZn39Pb3 oder CuZn40Pb2.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verlängerungen von in der Wand liegenden Rohrinnengewinden für den Anschluss von Armaturen, Auslaufventilen usw. sowie Apparaten
Werkstoff | Messing |
Anschlussgewinde | AG 1/2 Zoll |
Länge | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!