Hakenwechselstift
Hakenwechselstifte für Drückerlochteile
HAKWESTI-F.LOTL-ST-(ZN)-8/10X70MM
Art.-Nr. 0688196470
EAN 4024835484831
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für einseitig gebohrte Türen
Mit diesen Stiften wird die Rosettengarnitur z.B. an Haustüren auf der Innenseite befestigt, wenn sich außen ein Stoßgriff befindet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Vierkantgröße | 10 mm/8 mm |
Länge (L) | 70 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!