Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbautomatisches Starthilfegerät für Benzin- und Dieselmotoren bis 2.200 cm³ Hubraum

Halbautomati. Starthilfeg. für Benzin-/ Dieselmot.
STARTHILFGER-MOB-MAN-1-12V

Art.-Nr. 0772121
EAN 4052712289378

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbautomatisches Starthilfegerät für Benzin- und Dieselmotoren bis 2.200 cm³ Hubraum

Art.-Nr. 0772121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verpolungshinweis durch LED Leuchten und separatem Ein–/Aus–Schalthebel (Halbautomat)

  • Schutz gegen Spannungsspitzen

  • Kurzschluss–/Überlastsicherung

  • Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen

  • Spannungsfreies An– und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz

  • Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten
Hinweis

Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten


  • Offene, Nass/Wet, MF-Wartungsfreie, VRLA, AGM, GEL, EFB und EFB+, Calcium, Lithium, NiCd Flugzeugbatterien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe für Pkw’s mit 12 V Bordspannungsnetz

Geeignet für Hubraum max.

2200 cm³

Akku-/Batteriekapazität

16 Ah

Stromstärke max.

1500 A

Nennstrom

600 A

Drahtquerschnitt

35 mm²

Breite x Höhe x Tiefe

200 x 430 x 230 mm

Gewicht

10 kg

Akku-/Batterietyp

AGM Batterie

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe

Rot

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzakku für Batteriestarthilfe

ERSAAKKU-F.BATTSTARTHILF-16AH

x 1 St.
Akku-Ladegerät Jumpstarter

LADEGER-JUMPSTARTER-2,7A-12V

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen