Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl blank
Stahl blank glatter Schaft 34 Grad
STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-3,1X90
Art.-Nr. 048233190
EAN 4024835756235
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
Anwendungsgebiet
Dachsparren, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung
|  | |
| Nenndurchmesser (d1) | 3,1 mm | 
| Länge (l1) | 90 mm | 
| Kopfdurchmesser | 7,1 mm | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Blank | 
| Ausführung | Glatt und geharzt | 
| Anzahl pro Palette | 201600 STK | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!