Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl gelb verzinkt (A4C) ChromVI-frei

Stahl verzinkt 34° mit glattem Schaft
STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-A2C-3,1X90

Art.-Nr. 048243190

EAN 4024835756426

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl gelb verzinkt (A4C) ChromVI-frei

Art.-Nr. 048243190

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für DSN 5090 34° Art.-Nr. 0703 543 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Dachsparren, Dachlatten, Konterlatten, Dachschalung

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

90 mm

Kopfdurchmesser

7,1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Glatt und geharzt

Anzahl pro Palette

201600 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen