Halbrundkerbnägel ISO 8746 Edelstahl A2 blank
ISO 8746 Edelstahl A2 blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-A-A2-3X10
Art.-Nr. 0267600310
EAN 4050642329836
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Ersetzt die DIN 1476
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,45 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,95 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,9 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
ISO | 8746 |