Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnägel ISO 8746 Edelstahl A2 blank

ISO 8746 Edelstahl A2 blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-A-A2-3X8

Art.-Nr. 0267600308

EAN 4045727052099

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnägel ISO 8746 Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 0267600308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Ersetzt die DIN 1476

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,45 mm

Kopfhöhe (k1)

1,95 mm

Fasenlänge (c1)

0,9 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

ISO

8746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen