Halbrundkerbnägel ISO 8746, Messing blank
ISO 8746 Messing blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-A-MS-2X4
Art.-Nr.
02678024
EAN 4046777561043
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HinweisErsetzt die DIN 1476
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3.7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.3 mm |
Fasenlänge (c1) | 0.6 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
ISO | 8746 |