Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnägel ISO 8746, Messing blank

ISO 8746 Messing blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-A-MS-3X6

Art.-Nr. 02678036

EAN 4046777561326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnägel ISO 8746, Messing blank

Art.-Nr. 02678036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HinweisErsetzt die DIN 1476
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,45 mm

Kopfhöhe (k1)

1,95 mm

Fasenlänge (c1)

0,9 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

ISO

8746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen