Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank

ISO 8746 Stahl blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-1,6X 3

Art.-Nr. 0248701603
EAN 4038898729976

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank

Art.-Nr. 0248701603

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

1,6 mm

Länge (l1)

3 mm

Kopfdurchmesser (dk)

3,0 mm

Kopfhöhe (k1)

1,1 mm

Fasenlänge (c1)

0,48 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

ISO

8746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen