Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank

ISO 8746 Stahl blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-2,5X3

Art.-Nr. 0248702503

EAN 4049557322032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank

Art.-Nr. 0248702503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

3 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4,6 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Fasenlänge (c1)

0,75 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

ISO

8746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen