Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank
ISO 8746 Stahl blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-2,5X8
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
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
ISO | 8746 |