Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank
ISO 8746 Stahl blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-3X4
Art.-Nr.
0248700304
EAN 4054458064455
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
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,45 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,95 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
ISO | 8746 |