Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank

KERBNGL-HRD-ISO8746-3X5

Art.-Nr. 0248700305

EAN 4046778880600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank

Art.-Nr. 0248700305

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,45 mm

Kopfhöhe (k1)

1,95 mm

Fasenlänge (c1)

0,9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

ISO

8746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen