Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank
ISO 8746 Stahl blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-3X6
Art.-Nr. 0248700306
EAN 4048539712342
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,45 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,95 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
ISO | 8746 |
