Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank
ISO 8746 Stahl blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-5X20
Art.-Nr. 0248700520
EAN 4024835525305
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
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,15 mm |
Fasenlänge (c1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
ISO | 8746 |