Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank

ISO 8746 Stahl blank
KERBNGL-HRD-ISO8746-6X15

Art.-Nr. 0248700615

EAN 4024835525404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl blank

Art.-Nr. 0248700615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

15 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3,75 mm

Fasenlänge (c1)

1,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

ISO

8746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen