Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl gelb verzinkt
ISO 8746 Stahl gelb verzinkt
KERBNGL-HRD-ISO8746-(A2C)-3X6
Art.-Nr.
0248720306
EAN 4045727347874
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
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,45 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,95 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
ISO | 8746 |