Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl gelb verzinkt
ISO 8746 Stahl gelb verzinkt
KERBNGL-HRD-ISO8746-(A2C)-5X10
Art.-Nr.
0248720510
EAN 4024835616041
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
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,15 mm |
Fasenlänge (c1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
ISO | 8746 |