Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl gelb verzinkt

ISO 8746 Stahl gelb verzinkt
KERBNGL-HRD-ISO8746-(A3C)-2X4

Art.-Nr. 0248730204
EAN 4048539831647

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnägel ISO 8746 Stahl gelb verzinkt

Art.-Nr. 0248730204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Länge (l1)

4 mm

Kopfdurchmesser (dk)

3,7 mm

Kopfhöhe (k1)

1,3 mm

Fasenlänge (c1)

0,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

ISO

8746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen