Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnagel DIN 1476 Stahl blank

DIN 1476 Stahl blank
KERBNGL-HRD-DIN1476-2X6

Art.-Nr. 0248926

EAN 4046777632804

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnagel DIN 1476 Stahl blank

Art.-Nr. 0248926

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

3,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,2 mm

Fasenlänge (c1)

0,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen