Halbrundkerbnagel DIN 1476 Stahl blank
DIN 1476 Stahl blank
KERBNGL-HRD-DIN1476-3X8
Art.-Nr. 0248938
EAN 4046777633047
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
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Fasenlänge (c1) | 1,0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |