Halbrundkerbnagel DIN 1476 Stahl blank
DIN 1476 Stahl blank
KERBNGL-HRD-DIN1476-4X20
Art.-Nr. 02489420
EAN 4046777633245
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Fasenlänge (c1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
