Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnagel DIN 1476 Stahl blank

DIN 1476 Stahl blank
KERBNGL-HRD-DIN1476-4X8

Art.-Nr. 0248948

EAN 4046777633160

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnagel DIN 1476 Stahl blank

Art.-Nr. 0248948

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,0 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Fasenlänge (c1)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen