Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnagel DIN 1476 Stahl blank

DIN 1476 Stahl blank
KERBNGL-HRD-DIN1476-5X25

Art.-Nr. 02489525

EAN 4046777633368

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnagel DIN 1476 Stahl blank

Art.-Nr. 02489525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3,0 mm

Fasenlänge (c1)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen