Halbrundkerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt
ISO 8746 Stahl verzinkt
KERBNGL-HRD-ISO8746-(A2K)-2X6
Art.-Nr. 0248710206
EAN 4038898035510
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
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
ISO | 8746 |