Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt

ISO 8746 Stahl verzinkt
KERBNGL-HRD-ISO8746-(A2K)-3X10

Art.-Nr. 0248710310

EAN 4045727884676

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0248710310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,45 mm

Kopfhöhe (k1)

1,95 mm

Fasenlänge (c1)

0,9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

ISO

8746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen