Halbrundkerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt
ISO 8746 Stahl verzinkt
KERBNGL-HRD-ISO8746-(A2K)-4X20
Art.-Nr. 0248710420
EAN 4045727150238
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
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,25 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,55 mm |
Fasenlänge (c1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
ISO | 8746 |