Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundkerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt

ISO 8746 Stahl verzinkt
KERBNGL-HRD-ISO8746-(A2K)-4X6

Art.-Nr. 0248710406

EAN 4038898471219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0248710406

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,25 mm

Kopfhöhe (k1)

2,55 mm

Fasenlänge (c1)

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

ISO

8746

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen