Halbrundkerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt
ISO 8746 Stahl verzinkt
KERBNGL-HRD-ISO8746-(A2K)-6X15
Art.-Nr. 0248710615
EAN 4038898934134
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
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,75 mm |
Fasenlänge (c1) | 1,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
ISO | 8746 |