Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet DIN 124, Stahl blank

DIN 124 Stahl blank
NT-DIN124-10X20

Art.-Nr. 0922101020

EAN 4038898554769

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet DIN 124, Stahl blank

Art.-Nr. 0922101020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 124, plain steel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

9,4 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

6,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

124

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen