Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet DIN 124, Stahl blank

DIN 124 Stahl blank
NT-DIN124-16X55

Art.-Nr. 0922101655
EAN 4059608863551

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet DIN 124, Stahl blank

Art.-Nr. 0922101655

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 124, plain steel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

15,2 mm

Länge (l1)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

124

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen