Halbrundniet DIN 660, Aluminium blank
DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-4X18
Art.-Nr. 0922350418
EAN 4057709990657
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
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 3,87 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,4 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |