Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Halbrundniet DIN 660, Aluminium blank

DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-5X40

Art.-Nr. 0922350540

EAN 4045727246696

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Halbrundniet DIN 660, Aluminium blank

Art.-Nr. 0922350540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

4,82 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

DIN

660

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen