Halbrundniet DIN 660, Aluminium blank
DIN 660 Aluminium
NT-DIN660-ALU-6X30
Art.-Nr. 0922350630
EAN 4038898106753
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
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 5,82 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,6 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |