Halbrundniet DIN 660, Edelstahl A2
DIN 660 Edelstahl A2 blank
NT-DIN660-A2-5X6
Art.-Nr.
09190056
EAN 4038898259428
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
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 4.82 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8.8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |