Halbrundniet DIN 660, Kupfer
DIN 660 Kupfer
NT-DIN660-CU-2X8
Art.-Nr. 0922340208
EAN 4038898102779
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
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 1,87 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 3,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,2 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
DIN | 660 |